Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTS.2233.A.24 SPIA AMBRA 24V - S.2233.A.24

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Leuchtmelder - 1

  • Farbe der Linse - orange

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 24...24 V

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

Anzahl der Leuchtmelder:

1

Farbe der Linse:

orange

Mit Leuchtmittel:

ja

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

24...24 V

Spannungsart:

AC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Bauform der Linse:

rund

Ausführung der Linse:

hoch

Lochdurchmesser:

10 mm

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

Chrom

Segnalatore luminoso con riflettore cromato. Con cavetti PVC 0,50 mm² - lunghezza 200 mm. Gemma alta.