Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTS.2233.0.VF22 SPIA FASTON VERDE FLUORO 220V - S.2233.0.VF22

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - grün

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 220...220 V

  • Spannungsart - AC

  • Anzahl der Leuchtmelder - 1

  • Bauform der Linse - rund

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013202582924

Artikelnummer

ARTS.2233.0.VF22

Herstellernummer

S.2233.0.VF22

Hersteller

ART

Farbe der Linse:

grün

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

220...220 V

Spannungsart:

AC

Anzahl der Leuchtmelder:

1

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

10 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Mit Leuchtmittel:

ja

Farbe Frontring:

Chrom

Mit Frontring:

ja

Ausführung der Linse:

hoch

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Segnalatore luminoso con riflettore cromato. Faston 6,3 x 0,8 mm. Gemma alta.