ARTELETA INTERNATION - ARTS.2233.0.A.24 SPIA FASTON AMBRA 24V - S.2233.0.A.24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - orange
Mit Leuchtmittel - ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 24...24 V
Spannungsart - AC
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013202583204
Artikelnummer
ARTS.2233.0.A.24
Herstellernummer
S.2233.0.A.24
Hersteller
ART
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
orange
Mit Leuchtmittel:
ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
24...24 V
Spannungsart:
AC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Bauform der Linse:
rund
Ausführung der Linse:
hoch
Lochdurchmesser:
10 mm
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
Chrom


