Startseite
Nicht mehr in Produktion

ARTELETA INTERNATION - ARTRL.5 AVVOLGICAVO 15M 4 PRESE UNIV. - RL.5

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTRL.5 AVVOLGICAVO 15M 4 PRESE UNIV.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aderquerschnitt - 1.5 mm²

  • Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 0

  • Kabelbestückung - H05VV-F

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) - 0

Packung

  • 4 ST

EAN

8013202983691

Artikelnummer

ARTRL.5

Herstellernummer

RL.5

Hersteller

ART

Aderquerschnitt:

1.5 mm²

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

0

Kabelbestückung:

H05VV-F

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Ader-Zahl:

3

Kabellänge:

15 m

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ Bipasso:

0

Automatisches Kabelaufrollen:

nein

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Mit Tragerahmen:

ja

Art des Netzanschlusses:

Italienischer Typ P17

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P11:

0

Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:

4

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P17:

0

Farbe:

schwarz

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P30:

0

Avvolgicavo supporto in metallo e corpo in materiale plastico con protezione termica ripristinabile ,tamburo centrale con 4 prese universali bipasso + schuko 10/16 A , cavo alimentazione 3x1.5mmq H05VV-F VDE , lunghezza 15m , spina annegata 2P+T 16 A IMQconforme alle norme EN 61242/A11 colore nero/blu .