ARTELETA INTERNATION - ARTR801.D LAMPADA LED E27 10W 4000K - R801.D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 10...10 W
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Nennspannung - 175...250 V
Lampenform - Reflektor
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
79 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013202682549
Artikelnummer
ARTR801.D
Herstellernummer
R801.D
Hersteller
ART
Sockel:
E27
Lampenleistung:
10...10 W
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Nennspannung:
175...250 V
Lampenform:
Reflektor
Länge:
111 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
80 mm
Schutzart (IP):
IP20
Mit Fernbedienung:
nein