ARTELETA INTERNATION - ARTR505.D LAMPADA LED E14 5W 4000K - R505.D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E14
Lampenleistung - 5...5 W
Lichtstrom - 480...480 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Nennspannung - 220...240 V
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
35 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013202682389
Artikelnummer
ARTR505.D
Herstellernummer
R505.D
Hersteller
ART
Sockel:
E14
Lampenleistung:
5...5 W
Lichtstrom:
480...480 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Pilz
Länge:
86 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
50 mm
Schutzart (IP):
IP20
Mit Fernbedienung:
nein