Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTR394.WW LAMPADA LED E14 4W 3000K - R394.WW

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTR394.WW LAMPADA LED E14 4W 3000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E14

  • Lampenleistung - 4...4 W

  • Lichtstrom - 323...323 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

35 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013202682341

Artikelnummer

ARTR394.WW

Herstellernummer

R394.WW

Hersteller

ART

Sockel:

E14

Lampenleistung:

4...4 W

Lichtstrom:

323...323 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Pilz

Länge:

71 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

39 mm

Schutzart (IP):

IP20

Mit Fernbedienung:

nein

Lampade led dalla tradizionale forma a calice allargato. Permettono l’immediata sostituzione delle corrispondenti lampade incandescenza R39, R50, R63, R80. Alimentazione a tensione di rete. Base in plastica e alluminio. Diffusore in tecnopolimero. Alta diffusione luminosa. Resa cromatica: >80. Efficienza luminosa: 80 lm/W. Vita media: 25.000 ore Classe d’isolamento: II. Grado di protezione: IP20, per uso all’interno. 4W. 323 lm. 3000K