ARTELETA INTERNATION - ARTPRL.40.W.SC STRINGA BIANCA 40 LUCI SENZA CAVO - PRL.40.W.SC
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Lichterkette
Gesamtlänge - 4 m
Farbe - weiß
Anzahl der Lichtpunkte - 40
Packung
12 ST
EAN
8013202395517
Artikelnummer
ARTPRL.40.W.SC
Herstellernummer
PRL.40.W.SC
Hersteller
ART
Ausführung:
Lichterkette
Gesamtlänge:
4 m
Farbe:
weiß
Anzahl der Lichtpunkte:
40
Stringa luminosa costruita con lampadine protette contro gli urti accidentali. 40 Lampadine chiare 6V 100mA Ø 4mm. Consumo 24W. Cavo nero in gomma H03RN-F - Ø 0,50 mm2, doppio isolamento, autoestinguente. Lunghezza B = 4,00m (vedi scheda pdf). Fornita senza cavo di alimentazione. Prolungabile max 16 stringhe


