ARTELETA INTERNATION - ARTPRL.40.W.SC.LM STRINGA LUMINOSA 40 LED SENZA CAVO - PRL.40.W.SC.LM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Lichterkette
Anzahl der Lichtpunkte - 40
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Farbe - mehrfarbig
Packung
12 ST
EAN
8013202813363
Artikelnummer
ARTPRL.40.W.SC.LM
Herstellernummer
PRL.40.W.SC.LM
Hersteller
ART
Ausführung:
Lichterkette
Anzahl der Lichtpunkte:
40
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Farbe:
mehrfarbig
Nennspannung:
230...230 V
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Schutzart (IP):
IP44
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Gesamtlänge:
4 m


