ARTELETA INTERNATION - ARTPRL.40.SC.LED STRINGA LUMINOSA 40 LED SENZA CAVO - PRL.40.SC.LED
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Lichterkette
Gesamtlänge - 4 m
Farbe - weiß
Anzahl der Lichtpunkte - 40
Packung
12 ST
EAN
8013202395678
Artikelnummer
ARTPRL.40.SC.LED
Herstellernummer
PRL.40.SC.LED
Hersteller
ART
Ausführung:
Lichterkette
Gesamtlänge:
4 m
Farbe:
weiß
Anzahl der Lichtpunkte:
40
Stringa luminosa con 40 LED 0,09W Ø 4mm, protetti contro gli urti accidentali. Consumo 3,2W. Cavo in gomma H03RN-F Ø 0,50 mm2, doppio isolamento, autoestinguente, prolungabile. Fornita senza cavo di alimentazione. Prolungabile max 20 stringhe


