ARTELETA INTERNATION - ARTPRL.120LED.W STRINGA 120 LED B.PUR SENZA CAVO - PRL.120LED.W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Lichterkette
Anzahl der Lichtpunkte - 120
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Farbe - weiß
Packung
10 ST
EAN
8013202394985
Artikelnummer
ARTPRL.120LED.W
Herstellernummer
PRL.120LED.W
Hersteller
ART
Ausführung:
Lichterkette
Anzahl der Lichtpunkte:
120
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Farbe:
weiß
Nennspannung:
230...230 V
Anschlussleistung:
6 W
Stringa luminosa con 120 LED 0,09W Ø 4mm, protetti contro gli urti accidentali. Consumo 6W. Cavo in gomma H03RN-F Ø 0,50 mm2, doppio isolamento, autoestinguente, prolungabile. Fornita senza cavo di alimentazione. Prolungabile max 10 stringhe. Colore cavo: nero. Colore luce: bianco puro. Consumo: 6W.