ARTELETA INTERNATION - ARTPLR.37.W.LED.WW JOYLIGHT TENDA LUM.SA LED 230V 2X3M - PLR.37.W.LED.WW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Lichtvorhang/-netz
Anzahl der Lichtpunkte - 444
Farbe - weiß
Gesamtlänge - 2 m
Packung
4 ST
EAN
8013202813301
Artikelnummer
ARTPLR.37.W.LED.WW
Herstellernummer
PLR.37.W.LED.WW
Hersteller
ART
Ausführung:
Lichtvorhang/-netz
Anzahl der Lichtpunkte:
444
Farbe:
weiß
Gesamtlänge:
2 m
Tenda luminosa costruita secondo le norme EN 60598-2-20-A2:2004 con i LED protetti contro gli urti accidentali. Cavo portante in gomma H05RN-F 3x1,0 mm2 con innesti a T collegati 12 cadute in gomma H03RN-F 1x0,50 mm2. Cavo di alimentazione H07RN-F 2x1,5mm2 corredato di raddrizzatore da 1,6A e spina Schuko IP 44. Numero LED 444 bianco caldo 0,09W Ø 4 mm. Consumo 55,2 W. Colore cavo bianco. Dimensioni del set A = 1,80 m - B = 2,00 m - C = 3,00 m. Prolungabile max 6 tende


