Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTPLR.37.W.LED JOYLIGHT TENDA LUM.SA LED 230V 2X3M

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Lichtvorhang/-netz

  • Gesamtlänge - 3 m

  • Farbe - weiß

  • Anzahl der Lichtpunkte - 444

Packung

  • 4 ST

EAN

8013202813271

Artikelnummer

ARTPLR.37.W.LED

Herstellernummer

PLR.37.W.LED

Hersteller

ART

Ausführung:

Lichtvorhang/-netz

Gesamtlänge:

3 m

Farbe:

weiß

Anzahl der Lichtpunkte:

444

Tenda luminosa costruita secondo le norme EN 60598-2-20:2010. con i LED protetti contro gli urti accidentali. Cavo portante in gomma H05RN-F 3x1,0 mm2 con innesti a T collegati a 12 cadute in gomma H03RN-F 1x0,50 mm2. Cavo di alimentazione H05RN-F 2x1,0mm2 corredato di raddrizzatore da 3A e spina Schuko IP 44. Numero LED 444 a 0,03W Ø 4 mm. Consumo 55,2 W. Colore cavo nero. Dimensioni del set A = 1,80 m - B = 2,00 m - C = 3,00 m. Prolungabile max 6 tende