ARTELETA INTERNATION - ARTPLR.37.LED.WW JOYLIGHT TENDA LUM.SA LED 230V 2X3M - PLR.37.LED.WW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Ausführung - Lichtvorhang/-netz
Gesamtlänge - 3 m
Mit Leuchtmittel - ja
Anschlussleistung - 55.2 W
Packung
4 ST
EAN
8013202396057
Artikelnummer
ARTPLR.37.LED.WW
Herstellernummer
PLR.37.LED.WW
Hersteller
ART
Schutzart (IP):
IP44
Ausführung:
Lichtvorhang/-netz
Gesamtlänge:
3 m
Mit Leuchtmittel:
ja
Anschlussleistung:
55.2 W
Farbe:
weiß
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
230...230 V
Anzahl der Lichtpunkte:
444
Koppelbar:
ja
Breite:
180 mm
Höhe/Tiefe:
200 mm


