Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTPLR.37.LED JOYLIGHT TENDA LUM.SA LED 230V 2X3M - PLR.37.LED

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTPLR.37.LED JOYLIGHT TENDA LUM.SA LED 230V 2X3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Lichtvorhang/-netz

  • Anzahl der Lichtpunkte - 444

  • Farbe - gelb

  • Gesamtlänge - 3 m

Packung

  • 4 ST

EAN

8013202395616

Artikelnummer

ARTPLR.37.LED

Herstellernummer

PLR.37.LED

Hersteller

ART

Ausführung:

Lichtvorhang/-netz

Anzahl der Lichtpunkte:

444

Farbe:

gelb

Gesamtlänge:

3 m

Tenda luminosa costruita secondo le norme EN 60598-2-20-A2:2004 con i LED protetti contro gli urti accidentali. Cavo portante in gomma H05RN-F 3x1,0 mm2 con innesti a T collegati 12 cadute in gomma H03RN-F 1x0,50 mm2. Cavo di alimentazione H07RN-F 2x1,5mm2 corredato di raddrizzatore da 1,6A e spina Schuko IP 44. Numero LED 444 bianco puro 0,09W Ø 4 mm. Consumo 55,2 W. Colore cavo nero. Dimensioni del set A = 1,80 m - B = 2,00 m - C = 3,00 m. Prolungabile max 6 tende.