Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTPLR.19.W.LED.WW JOYLIGHT TENDA LUM. LED 230V 2X1.5M - PLR.19.W.LED.WW

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTPLR.19.W.LED.WW JOYLIGHT TENDA LUM. LED 230V 2X1.5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Lichtvorhang/-netz

  • Anzahl der Lichtpunkte - 228

  • Farbe - weiß

  • Gesamtlänge - 1.5 m

Packung

  • 4 ST

EAN

8013202813240

Artikelnummer

ARTPLR.19.W.LED.WW

Herstellernummer

PLR.19.W.LED.WW

Hersteller

ART

Ausführung:

Lichtvorhang/-netz

Anzahl der Lichtpunkte:

228

Farbe:

weiß

Gesamtlänge:

1.5 m

Tenda luminosa costruita secondo le norme EN 60598-2-20-A2:2004 con i LED protetti contro gli urti accidentali. Cavo portante in gomma H05RN-F 3x1,0 mm2 con innesti a T collegati 12 cadute in gomma H03RN-F 1x0,50 mm2. Cavo di alimentazione H07RN-F 2x1,5mm2 corredato di raddrizzatore da 1,6A e spina Schuko IP 44. Numero LED 228 bianco caldo 0,09W Ø 4 mm.Consumo 27,6 W.Colore cavo bianco. Dimensioni del set A = 1,80 m - B = 2,00 m - C = 1,50 m. Prolungabile max 12 tende.