ARTELETA INTERNATION - ARTPLR.1519 MINIHD LIGHT CADUTA C/19 LAMPADE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Lichtvorhang/-netz
Gesamtlänge - 0.15 m
Farbe - weiß
Anzahl der Lichtpunkte - 19
Packung
10 ST
EAN
8013202971063
Artikelnummer
ARTPLR.1519
Herstellernummer
PLR.1519
Hersteller
ART
Ausführung:
Lichtvorhang/-netz
Gesamtlänge:
0.15 m
Farbe:
weiß
Anzahl der Lichtpunkte:
19
MINIHD-LIGHT. Caduta con 19 lampadine subminiatura 14 V - 40 mA - chiare. Consumo 11 W. Colore cavo nero. Lunghezza 1,50 m


