ARTELETA INTERNATION - ARTPL9.D LAMPADA PL LED 9W 4500K - PL9.D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - sonstige
Lampenleistung - 9...9 W
Lichtstrom - 830...830 lm
Nennspannung - 230...230 V
Länge - 161 mm
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
79 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013202879086
Artikelnummer
ARTPL9.D
Herstellernummer
PL9.D
Hersteller
ART
Sockel:
sonstige
Lampenleistung:
9...9 W
Lichtstrom:
830...830 lm
Nennspannung:
230...230 V
Länge:
161 mm
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbe:
weiß
Lampade led predisposte per la sostituzione delle tradizionali lampade elettroniche tipo PL con attacco G24D. Compatibili con reattori ferromagnetici. L’apparecchio non necessita di particolari cablaggi. Corpo rotante di 300° per una migliore direzionalità del flusso luminoso. Corpo in alluminio con microalettature per una migliore dissipazione del calore. Diffusore satinato evita l’effetto puntiforme. PL LED 9W 830Lm bianco neutro.