Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTPL7.WW LAMPADA PL LED 7W 3000K - PL7.WW

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTPL7.WW LAMPADA PL LED 7W 3000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 7...7 W

  • Lichtstrom - 490...490 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

55 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013202879055

Artikelnummer

ARTPL7.WW

Herstellernummer

PL7.WW

Hersteller

ART

Sockel:

E27

Lampenleistung:

7...7 W

Lichtstrom:

490...490 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Kugel

Länge:

120 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

60 mm

Schutzart (IP):

IP20

Lampade Powerled dimmerabile. Potenza: 7W. Alimentazione: 220V - 240V. Attacco E27. Resa cromatica (CRI): 80. Angolo diffusione lum.sa: 180°. Dimensioni (Ø - H): 60 x 120 mm. Vita media: 25.000 ore. Resa luminosa equivalente: 50W incandescenza. IP 20 peruso all’interno. Temperatura di colore: 2.700°K (bianco caldo). Flusso luminoso: 490 lm.