ARTELETA INTERNATION - ARTPL6.WW LAMPADA PL LED 6W 3000K - PL6.WW
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 6...6 W
Lichtstrom - 440...440 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Lampenform - sonstige
Länge - 135 mm
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
55 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013202877556
Artikelnummer
ARTPL6.WW
Herstellernummer
PL6.WW
Hersteller
ART
Lampenleistung:
6...6 W
Lichtstrom:
440...440 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Lampenform:
sonstige
Länge:
135 mm
Spannungsart:
AC
Lampade led predisposte per la sostituzione delle tradizionali lampade elettroniche tipo PL con attacco G24D. Equipaggiate con i nuovi led SMD 5630 ad alta resa luminosa e bassi consumi. Compatibili con reattori ferromagnetici. L’apparecchio non necessita di particolari cablaggi. Corpo rotante di 180° per una migliore direzionalità del flusso luminoso. Corpo in alluminio con microalettature per una migliore dissipazione del calore. Diffusore satinato evita l’effetto puntiforme. Attacco: G24D


