Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTPL.001 CARICABATTERIA A DINAMO - PL.001

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTPL.001 CARICABATTERIA A DINAMO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stableuchte

  • Batterieart - Akku fest eingebaut

  • Aufladbar - ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202901107

Artikelnummer

ARTPL.001

Herstellernummer

PL.001

Hersteller

ART

Ausführung:

Stableuchte

Batterieart:

Akku fest eingebaut

Aufladbar:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Torcetta con 2 LED bianchi ad alta luminosità. Corpo in ABS. Pulsante di comando per la torcia con 2 LED bianchi. Genera inoltre energia necessaria per caricare il telefonino. Tensione di uscita 8 VDC max. Corrente in uscita 320 mA max. 3 minuti di manovella = 3-5 minuti di conversazione. 3 minuti di manovella = 30-40 minuti di stand-by. Corredato di: 1 cavetto per telefoni NOKIA. 3 adattatori per telefoni ERICSON, MOTOROLA, SAMSUNG