ARTELETA INTERNATION - ARTPHS41N VENTILATORE TAVOLO NERO PALA 40 IMQ
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Tisch
Farbe - schwarz
Durchmesser Gebläserad - 400 mm
Anzahl der Gebläsestufen - 3
Oszillation - ja
Packung
1 ST
EAN
8019101705938
Artikelnummer
ARTPHS41N
Herstellernummer
PHS41N
Hersteller
ART
Ausführung:
Tisch
Farbe:
schwarz
Durchmesser Gebläserad:
400 mm
Anzahl der Gebläsestufen:
3
Oszillation:
ja
Ventilatore da tavolo • 3 pale semitrasparenti da 40 cm • 3 velocità selezionabili • Oscillazione laterale automatica • Griglia a nido d’ape • Motore in lega d’alluminio • alimentazione 220-240V/50Hz • potenza 45W • dimensioni 43x32x66 cm • colore nero


