ARTELETA INTERNATION - ARTNSLF.240.W TUBO LED 50M DIA.12MM BIANCO - NSLF.240.W
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schlauch
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Lampenleistung je Meter - 3.46 W
Lampenspannung - 230...230 V
Schutzart (IP) - IP44
Packung
1 ST
EAN
8013202957807
Artikelnummer
ARTNSLF.240.W
Herstellernummer
NSLF.240.W
Hersteller
ART
Ausführung:
Schlauch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lampenleistung je Meter:
3.46 W
Lampenspannung:
230...230 V
Schutzart (IP):
IP44
Farbtemperatur:
7500...7500 K
Durchmesser:
12 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
1000 mm
Gesamtlänge:
50 m


