ARTELETA INTERNATION - ARTNSLF.240.BWW TUBO LED 50M DIA.12MM BIANCO CALDO
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gesamtlänge - 50 m
Farbe - weiß
Anzahl der Lichtpunkte - 1500
Packung
1 ST
EAN
8013202957821
Artikelnummer
ARTNSLF.240.BWW
Herstellernummer
NSLF.240.BWW
Hersteller
ART
Gesamtlänge:
50 m
Farbe:
weiß
Anzahl der Lichtpunkte:
1500
Tubo luminoso 2 fili con luce fissa. Innovativo tubo LED, 12mm di diametro ancora più flessibile. Ancora più luminoso grazie alla finitura crystal. Costruito secondo le norme europee EN 60598-2-20-A2:2004. Bobina da 50m, completa di cavo di alimentazionein esecuzione stagna IP44 H05RN-F 2X1,0 mm2 L=2m, già interconnesso con il tubo. Spina in gomma schuko e tappo di chiusura. Funziona solamente con il suo specifico cavo di alimentazione CX.W.D312 per tratte sino a 150m. Possibilità di taglio ogni metro. Tubo trasparente 1500 LED 3,5V - 17mA. Consumo al metro lineare: 1,8W


