Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTMPL527.WW LAMPADA LED G45 E27 5W 3000K - MPL527.WW

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTMPL527.WW LAMPADA LED G45 E27 5W 3000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 5...5 W

  • Lichtstrom - 430...430 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Nennspannung - 230...230 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

35 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013202976259

Artikelnummer

ARTMPL527.WW

Herstellernummer

MPL527.WW

Hersteller

ART

Sockel:

E27

Lampenleistung:

5...5 W

Lichtstrom:

430...430 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Nennspannung:

230...230 V

Lampenform:

Kugel

Länge:

72 mm

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

44 mm

Mit Fernbedienung:

nein

Innovativa gamma di lampadine led con bulbo totalmente in plastica termoconduttiva satinata ed anima in alluminio. Ne derivano alcuni vantaggi. Peso molto ridotto rispetto alle tradizionali lampade led. Ampio angolo di diffusione luminosa 300°. Diffusione omogenea della luce. Basso riscaldamento. Vita media oltre 30.000 ore. LED E27 5W 430Lm 2700K.