Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTMPL514.WW LAMPADA LED G45 E14 5W 3000K - MPL514.WW

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTMPL514.WW LAMPADA LED G45 E14 5W 3000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Lampenleistung - 5...5 W

  • Lichtstrom - 430...430 lm

  • Lampenform - Kugel

  • Ausführung Glas/Abdeckung - mattiert

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8013202976204

Artikelnummer

ARTMPL514.WW

Herstellernummer

MPL514.WW

Hersteller

ART

Nennspannung:

230...230 V

Lampenleistung:

5...5 W

Lichtstrom:

430...430 lm

Lampenform:

Kugel

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Sockel:

E14

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Durchmesser:

44 mm

Länge:

79 mm

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Innovativa gamma di lampadine led con bulbo totalmente in plastica termoconduttiva satinata ed anima in alluminio. Ne derivano alcuni vantaggi. Peso molto ridotto rispetto alle tradizionali lampade led. Ampio angolo di diffusione luminosa 300°. Diffusione omogenea della luce. Basso riscaldamento. Vita media oltre 30.000 ore. LED E14 5W 430Lm 2700K.