ARTELETA INTERNATION - ARTMLD7.D LAMPADA LED COB 7W E27 B. DIURNO - MLD7.D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 7...7 W
Lichtstrom - 685...685 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Nennspannung - 220...240 V
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
55 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013202877051
Artikelnummer
ARTMLD7.D
Herstellernummer
MLD7.D
Hersteller
ART
Sockel:
E27
Lampenleistung:
7...7 W
Lichtstrom:
685...685 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Reflektor
Länge:
98 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
57 mm
Schutzart (IP):
IP20
Nennstrom:
40...40 mA


