ARTELETA INTERNATION - ARTMCL.80 MINI CLIPLITE LED 300 MICRO LED
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Lichterkette
Gesamtlänge - 33 m
Farbe - weiß
Anzahl der Lichtpunkte - 300
Packung
1 ST
EAN
8013202120355
Artikelnummer
ARTMCL.80
Herstellernummer
MCL.80
Hersteller
ART
Ausführung:
Lichterkette
Gesamtlänge:
33 m
Farbe:
weiß
Anzahl der Lichtpunkte:
300
Il set è composto da 30 m di cavo piatto trasparente con montati 300 Led colore bianco puro (7500°K), 12 V - 0,01 A, dimensioni 6x7,5x11 mm, ad altissima luminosità. Il cavo piatto è collegato tramite connettore al trasformatore per esterno, 12 V - 36 VA. Lunghezza totale 33 m (30 m con led+3 m prolunga). Adatto per il montaggio all’esterno.


