ARTELETA INTERNATION - ARTLZ.4 BLIST.2 LAMPADINE XENON 2.4V 0.80A - LZ.4
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - P13,5s
Farbe - farblos
Lampenform - sonstige
Halogen - nein
Nennstrom - 800 mA
Packung
12 ST
EAN
8013202083360
Artikelnummer
ARTLZ.4
Herstellernummer
LZ.4
Hersteller
ART
Sockel:
P13,5s
Farbe:
farblos
Lampenform:
sonstige
Halogen:
nein
Nennstrom:
800 mA
Krypton:
nein
Xenon:
ja
Geeignet für Taschenleuchten:
ja
Geeignet für Anzeigezwecke:
nein
Lampadine per torce e lanterne. Imballo in blister da 2 pezzi. Amp 0,80 - Modello B-3½. Attacco P 13,5 S. 2,4V
Ein ARTELETA INTERNATION Produkt
Entdecken Sie die ARTELETA INTERNATION-Serie


