Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTLZ.13 BLIST.2 LAMPADINE XENON 4.8V 0.90A - LZ.13

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTLZ.13 BLIST.2 LAMPADINE XENON 4.8V 0.90A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - P13,5s

  • Farbe - farblos

  • Lampenform - sonstige

  • Halogen - nein

  • Nennstrom - 900 mA

Packung

  • 12 ST

EAN

8013202083391

Artikelnummer

ARTLZ.13

Herstellernummer

LZ.13

Hersteller

ART

Sockel:

P13,5s

Farbe:

farblos

Lampenform:

sonstige

Halogen:

nein

Nennstrom:

900 mA

Krypton:

nein

Xenon:

ja

Geeignet für Taschenleuchten:

ja

Geeignet für Anzeigezwecke:

nein

Lampadine per torce e lanterne. Imballo in blister da 2 pezzi. Amp 0,90 - Modello B-3½. Attacco P 13,5 S. 4,8V

Ein ARTELETA INTERNATION Produkt

Entdecken Sie die ARTELETA INTERNATION-Serie