ARTELETA INTERNATION - ARTLTL.19.WW MINI PLAFONIERA LED 19W 3000K - LTL.19.WW
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Leuchtmittel - Leuchtstofflampe D=16 mm
Gehäusefarbe - weiß
Länge - 1184 mm
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8013202174242
Artikelnummer
ARTLTL.19.WW
Herstellernummer
LTL.19.WW
Hersteller
ART
Schutzart (IP):
IP20
Leuchtmittel:
Leuchtstofflampe D=16 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Länge:
1184 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Breite:
22 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Nennspannung:
230...230 V
Fassung:
G5
Betriebsgerät:
EVG
Mit Schalter:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Notlicht:
nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
204
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Höhe/Tiefe:
42 mm


