ARTELETA INTERNATION - ARTLT824.WW TUBO T8 LED 24W BIANCO CALDO - LT824.WW
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 24...24 W
Lichtstrom - 1900...1900 lm
Farbtemperatur - 3500...3500 K
Länge - 1500 mm
Ausführung Glas/Abdeckung - opal
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
175 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013202874449
Artikelnummer
ARTLT824.WW
Herstellernummer
LT824.WW
Hersteller
ART
Lampenleistung:
24...24 W
Lichtstrom:
1900...1900 lm
Farbtemperatur:
3500...3500 K
Länge:
1500 mm
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Spannungsart:
AC
Durchmesser:
26 mm


