Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTLT816.WW TUBO T8 LED 16W BIANCO CALDO - LT816.WW

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 16...16 W

  • Lichtstrom - 1400...1400 lm

  • Farbtemperatur - 3500...3500 K

  • Länge - 1200 mm

  • Ausführung Glas/Abdeckung - opal

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

112 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013202874357

Artikelnummer

ARTLT816.WW

Herstellernummer

LT816.WW

Hersteller

ART

Lampenleistung:

16...16 W

Lichtstrom:

1400...1400 lm

Farbtemperatur:

3500...3500 K

Länge:

1200 mm

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Spannungsart:

AC

Durchmesser:

26 mm

Stessi attacchi e dimensioni dei tubi fluorescenti tradizionali Alimentazione 230V c.a. (si montano direttamente sulle normali plafoniere, basta rimuovere il ballast/reattore). LED 3528 SMD. corpo in alluminio anodizzato. diffusore in policarbonato opale. consumi minimi. lunga durata. non producono calore. non emettono raggi infrarossi o ultravioletti. Adatti per impieghi in hotel, uffici, magazzini, parcheggi