Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTLT55.4100 TUBO LED T5 5W 4100K - LT55.4100

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTLT55.4100 TUBO LED T5 5W 4100K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G5

  • Lampenleistung - 5...5 W

  • Lichtstrom - 375...375 lm

  • Farbtemperatur - 4100...4100 K

  • Länge - 302 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

35 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013202174907

Artikelnummer

ARTLT55.4100

Herstellernummer

LT55.4100

Hersteller

ART

Sockel:

G5

Lampenleistung:

5...5 W

Lichtstrom:

375...375 lm

Farbtemperatur:

4100...4100 K

Länge:

302 mm

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Farbe:

weiß

Durchmesser:

16 mm

Mit Fernbedienung:

nein

TubI T5 LED G5 5W 375Lm 4100K.