ARTELETA INTERNATION - ARTLT524.WW TUBO LED T5 24W 3000K - LT524.WW
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 24...24 W
Lichtstrom - 1800...1800 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 1463 mm
Ausführung Glas/Abdeckung - opal
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
175 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013202174464
Artikelnummer
ARTLT524.WW
Herstellernummer
LT524.WW
Hersteller
ART
Lampenleistung:
24...24 W
Lichtstrom:
1800...1800 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
1463 mm
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Spannungsart:
DC
Durchmesser:
16 mm


