Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTLT524 TUBO LED T5 24W 6500K - LT524

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 24...24 W

  • Lichtstrom - 2050...2050 lm

  • Farbtemperatur - 6500...6500 K

  • Länge - 1463.2 mm

  • Ausführung Glas/Abdeckung - opal

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

175 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013202174662

Artikelnummer

ARTLT524

Herstellernummer

LT524

Hersteller

ART

Lampenleistung:

24...24 W

Lichtstrom:

2050...2050 lm

Farbtemperatur:

6500...6500 K

Länge:

1463.2 mm

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Spannungsart:

DC

Durchmesser:

16 mm

Dimensioni come i tradizionali tubi fluorescenti T5. Corpo in alluminio satinato, con microalettature per un’ottimo scambio termico. Speciale diffusore in policarbonato opaco con un’ottima diffusione della luce su tutta la superficie. Adatti per essere montati nelle miniplafoniere LED serie LTL. Non possono essere montati nelle plafoniere funzionanti con ballast elettronico e reattore elettromeccanico.