ARTELETA INTERNATION - ARTLT519.WW TUBO LED T5 19W 3000K - LT519.WW
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 19...19 W
Lichtstrom - 1350...1350 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 1163.2 mm
Ausführung Glas/Abdeckung - opal
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
143 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013202174426
Artikelnummer
ARTLT519.WW
Herstellernummer
LT519.WW
Hersteller
ART
Lampenleistung:
19...19 W
Lichtstrom:
1350...1350 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
1163.2 mm
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Spannungsart:
DC
Durchmesser:
16 mm


