Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTLT514.WW TUBO LED T5 14W 3000K - LT514.WW

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 14...14 W

  • Lichtstrom - 1000...1000 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Länge - 863 mm

  • Ausführung Glas/Abdeckung - opal

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

112 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013202174389

Artikelnummer

ARTLT514.WW

Herstellernummer

LT514.WW

Hersteller

ART

Lampenleistung:

14...14 W

Lichtstrom:

1000...1000 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Länge:

863 mm

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Spannungsart:

DC

Durchmesser:

16 mm

Dimensioni come i tradizionali tubi fluorescenti T5. Corpo in alluminio satinato, con microalettature per un’ottimo scambio termico. Speciale diffusore in policarbonato opaco con un’ottima diffusione della luce su tutta la superficie. Adatti per essere montati nelle miniplafoniere LED serie LTL. Non possono essere montati nelle plafoniere funzionanti con ballast elettronico e reattore elettromeccanico.