ARTELETA INTERNATION - ARTLT510.WW TUBO LED T5 10W 3000K - LT510.WW
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 10...10 W
Lichtstrom - 700...700 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 531.1 mm
Ausführung Glas/Abdeckung - opal
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
79 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013202174341
Artikelnummer
ARTLT510.WW
Herstellernummer
LT510.WW
Hersteller
ART
Lampenleistung:
10...10 W
Lichtstrom:
700...700 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
531.1 mm
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Spannungsart:
DC
Durchmesser:
16 mm


