Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTLT510 TUBO LED T5 10W 6500K - LT510

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTLT510 TUBO LED T5 10W 6500K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - sonstige

  • Lampenleistung - 10...10 W

  • Lichtstrom - 800...800 lm

  • Farbtemperatur - 6500...6500 K

  • Nennspannung - 16...16 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

79 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013202174549

Artikelnummer

ARTLT510

Herstellernummer

LT510

Hersteller

ART

Sockel:

sonstige

Lampenleistung:

10...10 W

Lichtstrom:

800...800 lm

Farbtemperatur:

6500...6500 K

Nennspannung:

16...16 V

Länge:

531 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Farbe:

weiß

Durchmesser:

16 mm

Tubi T5 LED. Dimensioni come i tradizionali tubi fluorescenti T5. Corpo in alluminio satinato, con microalettature per un’ottimo scambio termico. Speciale diffusore in policarbonato opaco con un’ottima diffusione della luce su tutta la superficie. Adattiper essere montati nelle miniplafoniere LED serie LTL. Non possono essere montati nelle plafoniere funzionanti con ballast elettronico e reattore elettromeccanico. Tensione di alimentazione: 160V c.c. Non alimentare a tensione di rete. Indice resa cromatica (Ra) > 70%. Led SMD tipo 3014 ad altissima efficienza. Angolo di diffusione: 120°. LED 10W 800Lm 6500K.