Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTLRX.150 PROIETTORE ALOGENO 150W C/RICEV. - LRX.150

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTLRX.150 PROIETTORE ALOGENO 150W C/RICEV.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Bewegungsmelder - ja

  • Leuchtmittel - HV-Halogenlampe

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1

  • Fassung - R7s

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202743301

Artikelnummer

ARTLRX.150

Herstellernummer

LRX.150

Hersteller

ART

Mit Bewegungsmelder:

ja

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

R7s

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Nennspannung:

220...240 V

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Lampenleistung:

150...150 W

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Può essere comandato sia dal rilevatore che dal telecomando. Per fissaggio a parete. Possibilità di orientare la luce del proiettore: 180° in verticale, ± 30° in orizzontale, ± 20° laterale. Completi di lampada alogena lineare. Caratteristiche tecniche: Alimentazione: 220-240 V - 50 Hz. Grado di protezione: IP 55. Potenza: 150 W . colore nero

Ein ARTELETA INTERNATION Produkt

Entdecken Sie die ARTELETA INTERNATION-Serie