Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTLR.1524.W KIT 3 MINIBAR.LED BIANCHI 3500K - LR.1524.W

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTLR.1524.W KIT 3 MINIBAR.LED BIANCHI 3500K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 4 ST

EAN

8013202161457

Artikelnummer

ARTLR.1524.W

Herstellernummer

LR.1524.W

Hersteller

ART

Barretta Led Modulare. Ultraluminosa. Confezione pronta per l'uso composta da: 3 barrette Miniledbar. Alimentatore 18W completo di cavo di alimentazione con spina ed interruttore on/off e di cavetto di raccordo con la barretta. 6 clip per il fissaggio. 2cavetti di raccordo. Caratteristiche barretta modulare led: 15 LED bianchi ad alta luminosità SMD 5050 Dimensioni: 305 x 10 x 6,0 mm. Alimentazione: 12Vc.c. - 18W tramite apposito alimentatore. Assorbimento: 3,6W/barretta Prolungabile fino ad un massimo di 5 barrette Led: potenza 0,18W Flusso luminoso 200 lm Angolo diffusione 120° Grado di protezione IP 20. Colore: bianco caldo 3.500°K

Ein ARTELETA INTERNATION Produkt

Entdecken Sie die ARTELETA INTERNATION-Serie