Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTLNS.21 SUPERMINILITE SOSPENS. 21W 4100K - LNS.21

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein

  • Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 - nein

  • Leuchtmittel - Leuchtstofflampe D=16 mm

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1

Packung

  • 10 ST

EAN

8013202771113

Artikelnummer

ARTLNS.21

Herstellernummer

LNS.21

Hersteller

ART

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe D=16 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

G5

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

EVG

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Länge:

1310 mm

Durchmesser:

30 mm

Mit Abhängung:

ja

Pendellänge:

1700...1700 mm

Superminilite Sospensione. Alimentazione 230 V~ 50 Hz. Corpo tubolare in alluminio anodizzato. Completo di Kit per il fissaggio a soffitto (tiranti in filo di acciaio lunghezza circa1,7 m). Ballast elettronico non prolungabile. Cavo di alimentazione senza spina. 21 W Ø 30 x 1310 mm 4100°K

ARTELETA INTERNATION

Ein ARTELETA INTERNATION Produkt

Entdecken Sie die ARTELETA INTERNATION-Serie