ARTELETA INTERNATION - ARTLNM.8 MINI PLAFONIERA 8W + PORTA ABITI - LNM.8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - Leuchtstofflampe D=16 mm
Mit Leuchtmittel - ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1
Fassung - G5
Werkstoff - Aluminium
Packung
10 ST
EAN
8013202666310
Artikelnummer
ARTLNM.8
Herstellernummer
LNM.8
Hersteller
ART
Leuchtmittel:
Leuchtstofflampe D=16 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
G5
Werkstoff:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Aluminium
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
EVG
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Schalter:
ja
Breite:
33 mm
Höhe/Tiefe:
106 mm
Länge:
705 mm