ARTELETA INTERNATION - ARTLNK.AL.21.WW MINI PLAFONIERA ALU 21W ABBIN. - LNK.AL.21.WW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Leuchtmittel - Leuchtstofflampe D=16 mm
Gehäusefarbe - Aluminium
Länge - 915 mm
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
20 ST
EAN
8013202662855
Artikelnummer
ARTLNK.AL.21.WW
Herstellernummer
LNK.AL.21.WW
Hersteller
ART
Schutzart (IP):
IP20
Leuchtmittel:
Leuchtstofflampe D=16 mm
Gehäusefarbe:
Aluminium
Länge:
915 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Breite:
24 mm
Werkstoff:
Aluminium
Nennspannung:
230...250 V
Fassung:
G5
Betriebsgerät:
EVG
Mit Schalter:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Notlicht:
nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Höhe/Tiefe:
42 mm
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein