ARTELETA INTERNATION - ARTLNK.8 MINI PLAFONIERA 8W 6400K ABBIN. - LNK.8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Länge - 350 mm
Leuchtmittel - Leuchtstofflampe D=16 mm
Mit Leuchtmittel - ja
Breite - 22 mm
Packung
30 ST
EAN
8013202661049
Artikelnummer
ARTLNK.8
Herstellernummer
LNK.8
Hersteller
ART
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
350 mm
Leuchtmittel:
Leuchtstofflampe D=16 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Breite:
22 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Fassung:
G5
Betriebsgerät:
EVG
Mit Schalter:
ja
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Schutzklasse:
II
Höhe/Tiefe:
42 mm
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein


