ARTELETA INTERNATION - ARTLNK.8.CE CE MINI PLAFONIERA 8W ABBIN. - LNK.8.CE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Leuchtmittel - Leuchtstofflampe D=16 mm
Gehäusefarbe - weiß
Länge - 350 mm
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
30 ST
EAN
8013202661315
Artikelnummer
ARTLNK.8.CE
Herstellernummer
LNK.8.CE
Hersteller
ART
Schutzart (IP):
IP20
Leuchtmittel:
Leuchtstofflampe D=16 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Länge:
350 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Breite:
22 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Nennspannung:
220...240 V
Fassung:
G5
Betriebsgerät:
EVG
Mit Schalter:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Notlicht:
nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Höhe/Tiefe:
42 mm
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein


