Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTLNK.4100.13 MINI PLAFONIERA 13W 4100K ABBIN. - LNK.4100.13

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTLNK.4100.13 MINI PLAFONIERA 13W 4100K ABBIN.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Leuchtmittel - Leuchtstofflampe D=16 mm

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Länge - 570 mm

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 30 ST

EAN

8013202662640

Artikelnummer

ARTLNK.4100.13

Herstellernummer

LNK.4100.13

Hersteller

ART

Schutzart (IP):

IP20

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe D=16 mm

Gehäusefarbe:

weiß

Länge:

570 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Breite:

22 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Nennspannung:

220...240 V

Fassung:

G5

Betriebsgerät:

EVG

Mit Schalter:

ja

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Notlicht:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Höhe/Tiefe:

42 mm

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Pronta per l’allacciamento e fornita di: cavo di alimentazione da 170 cm circa, interruttore, cavo di raccordo, viti di fissaggio. Tensione di alimentazione: 230 V. 4100k. Frequenza di rete: 50 Hz Corpo in policarbonato Diffusore in materiale acrilico (polimetacrilato) trasparente rigato Riflettore bianco Interruttore ON/OFF sulla base Grado di protezione: IP 20 Conformi alla direttiva RoHS Finitura: bianca Uso: abitazione, sotto pensili, banchi per negozi. Temperatura colore 4100 K. Bianco.