ARTELETA INTERNATION - ARTLIR.35.220 LAMPADA T16X35 BA15D 220V - LIR.35.220

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 5...5 W
Sockel - BA15d
Lampenform - Birnenform
Farbe - farblos
Durchmesser - 16 mm
Packung
1 ST
EAN
8013202361819
Artikelnummer
ARTLIR.35.220
Herstellernummer
LIR.35.220
Hersteller
ART
Lampenleistung:
5...5 W
Sockel:
BA15d
Lampenform:
Birnenform
Farbe:
farblos
Durchmesser:
16 mm
Gesamtlänge:
35 mm
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
lampada per segnalazione a filamento


