Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTLIR.34.24 LAMPADA T16X35 E14 24V - LIR.34.24

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTLIR.34.24 LAMPADA T16X35 E14 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 5...5 W

  • Sockel - E14

  • Farbe - farblos

  • Gesamtlänge - 35 mm

  • Durchmesser - 16 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

8013202361529

Artikelnummer

ARTLIR.34.24

Herstellernummer

LIR.34.24

Hersteller

ART

Lampenleistung:

5...5 W

Sockel:

E14

Farbe:

farblos

Gesamtlänge:

35 mm

Durchmesser:

16 mm

Lampada per segnalazione a filamento